simmill UX frézovací destička, frézování úkosů, oboustranné, úhel=45°, tmax=2,5 mm, Dmin=18 mm.

Č. pol.: U18.4545.20 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U18.4545.20 F X800
EAN/GTIN 4069769293548
Číslo výrobcu AHA2X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=2,5 mm, Dmin=18 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 17,7 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,20 mm
  • w = 0,0 mm
  • κ = 45°