simturn UX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=16 mm, L2=66 mm, D1=13 mm

Č. pol.: U18.1613.66 B HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U18.1613.66 B HM
EAN/GTIN 4069769293111
Číslo výrobcu AJK6
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 66 mm, D1 = 13 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATMB
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 66,0 mm
  • ØD1 = 13,0 mm