simmill UX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, P=2,5 mm, od velikosti závitu M27.

Č. pol.: U18.1325.02 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky U18.1325.02 M X800
EAN/GTIN 4069769292701
Číslo výrobcu AJY6X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=2,5 mm, od velikosti závitu M27

Technické parametry:

  • Od velikosti závitu = M27
  • Rozteč (od) = 2,50 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,4 mm
  • w = 0,31 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 25,40 mm
  • ZEFP = 3
  • H1 = 1,35 mm