simmill UX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, částečný profil, P=2-3,75 mm, od velikosti závitu M24

Č. pol.: U18.1020.01 M X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U18.1020.01 M X500
EAN/GTIN 4069769292268
Číslo výrobcu AN1SX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=2-3,75 mm, od velikosti závitu M24

Technické parametry:

  • S = 4,2 mm
  • tmax = 2,22 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,25 mm
  • b = 5,85 mm
  • Rozteč (od) = 2,0 mm
  • Rozteč (do) = 3,75 mm
  • ZEFP = 3
  • Od velikosti závitu = M24