simmill UX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, částečný profil, P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M22

Č. pol.: U18.0815.01 M X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U18.0815.01 M X500
EAN/GTIN 4069769292046
Číslo výrobcu AM2QX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M22

Technické parametry:

  • w = 0,19 mm
  • Rozteč (od) = 1,5 mm
  • Rozteč (do) = 2,75 mm
  • S = 4,6 mm
  • tmax = 1,62 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Od velikosti závitu = M22
  • b = 5,85 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka