simmill UX frézovací destička, frézování drážek pojistných kroužků, vnitřní, jmenovitá šířka=0,7 mm, Dmin=18 mm, tmax=1,5 mm

Č. pol.: U18.0070.00 Z X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U18.0070.00 Z X808
EAN/GTIN 4069769290172
Číslo výrobcu AEX1X808
Číslo L L23830 101928
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 0,7 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 1,5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,6 mm
  • w = 0,77 mm (tolerance -0,02)
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,7 mm
  • tmax = 1,5 mm