simmill UX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, š=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm.

Č. pol.: U18.0011.22 V X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U18.0011.22 V X800
EAN/GTIN 4069769289978
Číslo výrobcu AM4FX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm.

Technické parametry:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • w = 2,20 mm (tolerance +0,03)
  • R = 1,10 mm
  • ZEFP = 3