simmill UX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HA, vnitřním chlazením, D=15,875 mm, L2=32 mm, D1=9 mm.

Č. pol.: U18.0.625.09.32 A HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky U18.0.625.09.32 A HM
EAN/GTIN 4069769291735
Číslo výrobcu ACQZ
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HA, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 32 mm, D1 = 9 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T15F
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Šroub = ATMB