simmill UX frézovací destička, frézování závitů UN, plný profil, stoupání/palec=24

Č. pol.: U06.UN24.02.18 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky U06.UN24.02.18 M X800
EAN/GTIN 4069769289749
Číslo výrobcu AS0KX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování závitů UN, plný profil
rozteč/palec=24

Technické parametry:

  • ZEFP = 6
  • Ozubené kolo/palec = 24
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 0,57 mm