Rozpěrné vložky Tažná síla 525 kN, 2 ks.

Č. pol.: U.23D28
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Sťahovák guľôčkových ložísk

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky U.23D28
EAN/GTIN 3148510668482
Číslo výrobcu U.23D28
Číslo L L60130 11590
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Nářadí s čipem RFID, díky němuž jej lze v dílně opět najít
  • Čip integrovaný společností Facom vám zaručuje snadné nalezení a maximální životnost, aniž by došlo ke ztrátě ergonomie nářadí
  • Identifikace pomocí rádiových vln vyžaduje řádné vybavení pro úklid
  • Použití s 3/8″ a 1/2″ reverzibilními ráčnami a hnacími čtyřhrany.

Charakteristika:

  • d [mm]: 28,0
  • číslo: 11
  • s vnitřním závitem: M16
  • T [kN]: 525
  • [g]: 525
  • [kg]: 0,525