Karbidová sústružená vložka - SNMG120404MS SW05

Č. pol.: TWH05231
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWH05231
EAN/GTIN 4960664629800
Číslo výrobcu TWH05231
Číslo L L22180 1504
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová sústružená vložka - SNMG120404MS SW05

Charakteristika:

AN (GTC – uhol vôle veľký): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 2
Polomer rohov (RE): 4
S (VOP - hrúbka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 12.7 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 1204
TC (VOP - Tolerance class insert): M
Istič čipov: MS
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SNMG
Stupeň: SW05