Karbidová vložka - TKFT12RA55005 KW10

Č. pol.: TWE16584
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TWE16584
EAN/GTIN 4960664547739
Číslo výrobcu TWE16584
Číslo L L22310 261
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vložka - TKFT12RA55005 KW10

Charakteristika:

NT (VOP - počet zubov): 1
CEDC (GTC - Flute count): 2
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 3 mm
D1 (GTC - priemer upevňovacieho otvoru): 5.2 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 8.7 mm
PAL (GTC - uhol profilu vľavo): 27.5 Degree
PAR (VOP - uhol profilu vpravo): 27.5 Degree
TPIN (GTC - Threads per inch minimum): 40
PNA (VOP - Pribalené uhly profilu): 55 Degree
TTP (VOP - typ závitu): A
CECC (VOP – kód stavu reznej hrany): F
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S
TPT (GTC - typ profilu závitu): V
THFT (GTC - typ závitového formulára): W