Karbidová frézka - SDMT080308E-k KW10

Č. pol.: TWE04921
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWE04921
EAN/GTIN 4960664221080
Číslo výrobcu TWE04921
Číslo L L22140 245
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - SDMT080308E-k KW10

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 3.18 mm
Polomer rohov/skosenie: 8
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 8 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 8 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 15 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 803
Istič čipov: K
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): K
Stupeň: KW10
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SDMT