Karbidová frézka - SPMT060204E-z KW10

Č. pol.: TWE00817
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWE00817
EAN/GTIN 4960664220731
Číslo výrobcu TWE00817
Číslo L L22140 228
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - SPMT060204E-z KW10

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.4 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 2.38 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
Polomer rohov/skosenie: 4
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 6.35 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 6.35 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 11 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 602
Istič čipov: E-Z
Stupeň: KW10
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SPMT
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): Z