Karbidová sústružená vložka - TBGT060102L KW10

Č. pol.: TWE00375
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWE00375
EAN/GTIN 4960664173297
Číslo výrobcu TWE00375
Číslo L L22320 656
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová sústružená vložka - TBGT060102L KW10

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.2 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 1.59 mm
Polomer rohov (RE): 2
LE (GTC - rezná hrana efektívna dĺžka): 2.5 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 3.97 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 5 Degree
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 6.876 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 60 Degree
Veľkosť: 601
TC (VOP - Tolerance class insert): G
Stupeň: KW10
RUKA (VOP - Vložiť ruku): L
Opis: TBGT