Karbidová otočná vložka - DCGT11T302FR-J KW10

Č. pol.: TWE00258
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWE00258
EAN/GTIN 4960664185382
Číslo výrobcu TWE00258
Číslo L L22140 106970
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová otočná vložka - DCGT11T302FR-J KW10

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.2 mm
Polomer rohov (RE): 2
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 3.97 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 7 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 9.525 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 11.628 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 55 Degree
Veľkosť: 11T3
Opis: DCGT
Istič čipov: FR-J
TC (VOP - Tolerance class insert): G
Stupeň: KW10
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R