Cermet Turning Insert - WNMG080402PP TN620

Č. pol.: TSR08615
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TSR08615
EAN/GTIN 4960664730445
Číslo výrobcu TSR08615
Číslo L L22350 182
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Cermet Turning Insert - WNMG080402PP TN620

Charakteristika:

AN (GTC – uhol vôle veľký): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov): 0.2 mm
Polomer rohov (RE): 2
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 2
S (VOP - hrúbka vložky): 4.76 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 8.687 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 80 Degree
Veľkosť: 804
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Istič čipov: PP
Stupeň: TN620
Opis: WNMG