Cermet frézovanie Insert - TPKN2204PDTR TN100M

Č. pol.: TSP00920
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TSP00920
EAN/GTIN 4960664193448
Číslo výrobcu TSP00920
Číslo L L22730 5
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Cermet frézovanie Insert - TPKN2204PDTR TN100M

Charakteristika:

BS (GTC - dĺžka hrany stierača): 0.7 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 1
BCH (GTC - dĺžka rohovej skosenia): 1.6 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 4.76 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 11 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
AS (GTC - okraj stierača s uhlom odstupu): 15 Degree
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 22 mm
KCH (GTC - rohový uhol skosenia): 30 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 60 Degree
KRINS (GTC - uhol reznej hrany major): 90 Degree
Veľkosť: 2204
TC (VOP - Tolerance class insert): K
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R
Stupeň: TN100M
Opis: TPKN