Vložka na čítanie - TTX32R60005 TC60

Č. pol.: TSB09100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TSB09100
EAN/GTIN 4960664066049
Číslo výrobcu TSB09100
Číslo L L22110 413
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vložka na čítanie - TTX32R60005 TC60

Charakteristika:

TPN (VOP - minimálny rozstup závitov): 0.5 mm
NT (VOP - počet zubov): 1
CEDC (GTC - Flute count): 3
S1 (VOP - celková hrúbka vložky): 3.18 mm
D1 (GTC - priemer upevňovacieho otvoru): 4.4 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 9.525 mm
PAL (GTC - uhol profilu vľavo): 30 Degree
PAR (VOP - uhol profilu vpravo): 30 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 60 Degree
PNA (VOP - Pribalené uhly profilu): 60 Degree
TTP (VOP - typ závitu): A
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): CERMET
CECC (VOP – kód stavu reznej hrany): F
THFT (GTC - typ závitového formulára): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R
TCE (GTC - kód ostria na špičke): S
TPT (GTC - typ profilu závitu): V

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka