Vložka na čítanie - 16ER6002 TC60

Č. pol.: TSB01133
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TSB01133
EAN/GTIN 4960664050758
Číslo výrobcu TSB01133
Číslo L L22110 289
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vložka na čítanie - 16ER6002 TC60

Charakteristika:

BLD (DIN4000 - Kód štýlu nástroja): 8
A1 (DIN4000 - Profile form): 8
A5 (DIN4000 - typ závitového formulára): M
A61 (DIN4000 - minimálny rozstup závitov): 1.5 mm
A62 (DIN4000 - max. Rozstup závitov): 2.5 mm
B5 (DIN4000 – vrátane uhla profilu): 60 Degree
B6 (DIN4000 - uhol profilu pravá ruka): 30 Degree
B7 (DIN4000 - uhol profilu vľavo): 30 Degree
C8 (DIN4000 - polomer uhla): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - Vložiť uhol sklonu): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Kód stavu reznej hrany): E
E7 (DIN4000 - Vložiť ruku): R
F1 (DIN4000 - typ závitu): A
F2 (DIN4000 - počet príchute): 3
F3 (DIN4000 - počet zubov): 1
F4 (DIN4000 - typ profilu závitu): T
G3 (DIN4000 – priemer vpísaného kruhu): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - celková hrúbka vložky): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Vložiť kód štýlu montáže): 4
G6 (DIN4000 - priemer upevňovacieho otvoru): 4 mm
G7 (DIN4000 - hrúbka vložky): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - Vložiť zahrnutý uhol): 60 Degree
H5 (DIN4000 - povrchová úprava): CERMET
H6 (DIN4000 - kód ostria na špičke): S