Otočný držiak náradia - C6-DVPNL-45065-16-DC-KUA

Č. pol.: TQN00036
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQN00036
EAN/GTIN 5715477000402
Číslo výrobcu TQN00036
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - C6-DVPNL-45065-16-DC-KUA

Charakteristika:

Veľkosť vložky: 16
Veľkosť vložky: 16
Šírka drieku (B): 63
Priemer drieku (DCON): 63
Celková dĺžka (LF/OAL): 65
Celková dĺžka (OAL): 65
Typ: Left
Typ: Left
Materiál: Steel
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes