Otočný držiak náradia - C4-DVPNL-27062-16-DC-KUA

Č. pol.: TQN00034
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQN00034
EAN/GTIN 5715477000389
Číslo výrobcu TQN00034
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - C4-DVPNL-27062-16-DC-KUA

Charakteristika:

Veľkosť vložky: 16
Veľkosť vložky: 16
Šírka drieku (B): 40
Priemer drieku (DCON): 40
Celková dĺžka (LF/OAL): 62
Celková dĺžka (OAL): 62
Typ: Left
Typ: Left
Materiál: Steel
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes