Otočný držiak náradia - C5-DVPNR-35060-16-DC-KUA

Č. pol.: TQN00032
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQN00032
EAN/GTIN 5715477000365
Číslo výrobcu TQN00032
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - C5-DVPNR-35060-16-DC-KUA

Charakteristika:

Veľkosť vložky: 16
Veľkosť vložky: 16
Šírka drieku (B): 50
Priemer drieku (DCON): 50
Celková dĺžka (LF/OAL): 65
Celková dĺžka (OAL): 65
Typ: Right
Typ: Right
Materiál: Steel
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes