SC twist vŕtačka 9.10 8xD ha IC - QDA0910X08S100C

Č. pol.: TQM00525
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQM00525
EAN/GTIN 4960664000463
Číslo výrobcu TQM00525
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC twist vŕtačka 9.10 8xD ha IC - QDA0910X08S100C

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Dĺžka drieku (LS): 40
Uhol bodu (SIG): 140
Celková dĺžka (OAL): 142
Priemer drieku (DCON): 10,00
Hĺbka vŕtania (rdd): 8xD
Dĺžka drážky (LCF): 95,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Priemer (DC): ø9,10
Smer rezania: Right
Materiál nástroja: Solid carbide
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes