SC twist vŕtačka 5.60 8xD ha IC - QDA0560X08S060C

Č. pol.: TQM00490
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQM00490
EAN/GTIN 4960664000111
Číslo výrobcu TQM00490
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC twist vŕtačka 5.60 8xD ha IC - QDA0560X08S060C

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Dĺžka drieku (LS): 36
Celková dĺžka (OAL): 97
Uhol bodu (SIG): 140
Dĺžka drážky (LCF): 57,0
Priemer drieku (DCON): 6,00
Hĺbka vŕtania (rdd): 8xD
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Priemer (DC): ø5,60
Smer rezania: Right
Materiál nástroja: Solid carbide
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes