SC twist drill 18.50 5xD ha IC - QDA1850X05S200C

Č. pol.: TQM00460
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQM00460
EAN/GTIN 4960664999804
Číslo výrobcu TQM00460
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC twist drill 18.50 5xD ha IC - QDA1850X05S200C

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Dĺžka drieku (LS): 50
Uhol bodu (SIG): 140
Celková dĺžka (OAL): 153
Dĺžka drážky (LCF): 101,0
Priemer drieku (DCON): 20,00
Hĺbka vŕtania (rdd): 5xD
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Priemer (DC): ø18,50
Smer rezania: Right
Materiál nástroja: Solid carbide
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes