SC twist drill 16.50 5xD ha IC - QDA1650X05S180C

Č. pol.: TQM00456
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQM00456
EAN/GTIN 4960664999767
Číslo výrobcu TQM00456
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC twist drill 16.50 5xD ha IC - QDA1650X05S180C

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Dĺžka drieku (LS): 48
Uhol bodu (SIG): 140
Celková dĺžka (OAL): 143
Priemer drieku (DCON): 18,00
Hĺbka vŕtania (rdd): 5xD
Dĺžka drážky (LCF): 93,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Priemer (DC): ø16,50
Smer rezania: Right
Materiál nástroja: Solid carbide
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes