SC twist drill 8.60 5xD ha IC - QDA0860X05S100C

Č. pol.: TQM00416
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQM00416
EAN/GTIN 4960664995363
Číslo výrobcu TQM00416
Číslo L L22120 62
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC twist drill 8.60 5xD ha IC - QDA0860X05S100C

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Dĺžka drieku (LS): 40
Celková dĺžka (OAL): 103
Uhol bodu (SIG): 140
Priemer drieku (DCON): 10,00
Hĺbka vŕtania (rdd): 5xD
Dĺžka drážky (LCF): 61,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Priemer (DC): ø8,60
Smer rezania: Right
Materiál nástroja: Solid carbide
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes