SC twist drill 19.50 5xD ha - QDA1950X05S200N

Č. pol.: TQM00358
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQM00358
EAN/GTIN 4960664998982
Číslo výrobcu TQM00358
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC twist drill 19.50 5xD ha - QDA1950X05S200N

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Dĺžka drieku (LS): 50
Uhol bodu (SIG): 140
Celková dĺžka (OAL): 153
Dĺžka drážky (LCF): 101,0
Priemer drieku (DCON): 20,00
Hĺbka vŕtania (rdd): 5xD
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
Priemer (DC): ø19,50
Smer rezania: Right
Materiál nástroja: Solid carbide