SC End Mill - 5QECL060-320-06VTL

Č. pol.: TQF00100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQF00100
EAN/GTIN 4960664995066
Číslo výrobcu TQF00100
Číslo L L22140 125127
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC End Mill - 5QECL060-320-06VTL

Charakteristika:

Počet flautov: 5
Polomer/polomer rohov (RE): 0,00
Rezná dĺžka (APMX): 32,00
Priehlbina (LDN): 38,0
Priemer hrdla (DN): 5,6
Priemer drieku (DCON): 6,0
Celková dĺžka (OAL): 75,0
Povrchová úprava: Coated
Priemer (DC): ø6,0
Materiál nástroja: Solid carbide
Typ drieku: Weldon
Diferenciálny rozstup: Yes