SC End Mill - 4QFRM040-120-06-R05-H

Č. pol.: TQD10107
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQD10107
EAN/GTIN 4960664987153
Číslo výrobcu TQD10107
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC End Mill - 4QFRM040-120-06-R05-H

Charakteristika:

Počet flautov: 4
Polomer/polomer rohov (RE): 0,50
Rezná dĺžka (APMX): 12,00
Celková dĺžka (OAL): 50,0
Priemer drieku (DCON): 6,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Typ nástroja: End Mills
Diferenciálny rozstup: No
Priemer (DC): ø4,0
Materiál nástroja: Solid carbide