SC End Mill - 4QFSM080-200-08-H

Č. pol.: TQD00104
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQD00104
EAN/GTIN 4960664987030
Číslo výrobcu TQD00104
Číslo L L22140 123379
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC End Mill - 4QFSM080-200-08-H

Charakteristika:

Počet flautov: 4
Polomer/polomer rohov (RE): 0,00
Rezná dĺžka (APMX): 20,00
Celková dĺžka (OAL): 64,0
Priemer drieku (DCON): 8,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Typ nástroja: End Mills
Diferenciálny rozstup: No
Priemer (DC): ø8,0
Materiál nástroja: Solid carbide