SC End Mill - 4QFRM200-380-20-R10-VE

Č. pol.: TQC10128
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQC10128
EAN/GTIN 4960664986903
Číslo výrobcu TQC10128
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC End Mill - 4QFRM200-380-20-R10-VE

Charakteristika:

Počet flautov: 4
Polomer/polomer rohov (RE): 1,00
Celková dĺžka (OAL): 100,0
Priemer drieku (DCON): 20,0
Rezná dĺžka (APMX): 38,00
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Typ nástroja: End Mills
Priemer (DC): ø20,0
Materiál nástroja: Solid carbide
Diferenciálny rozstup: Yes