SC End Mill - 2QFSM060-160-06

Č. pol.: TQA00106
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQA00106
EAN/GTIN 4960664986187
Číslo výrobcu TQA00106
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC End Mill - 2QFSM060-160-06

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Polomer/polomer rohov (RE): 0,00
Rezná dĺžka (APMX): 16,00
Celková dĺžka (OAL): 50,0
Priemer drieku (DCON): 6,0
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Typ nástroja: End Mills
Diferenciálny rozstup: No
Priemer (DC): ø6,0
Materiál nástroja: Solid carbide