SC End Mill - 2QFSM030-090-03

Č. pol.: TQA00100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQA00100
EAN/GTIN 4960664987399
Číslo výrobcu TQA00100
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • SC End Mill - 2QFSM030-090-03

Charakteristika:

Počet flautov: 2
Polomer/polomer rohov (RE): 0,00
Priemer drieku (DCON): 3,0
Celková dĺžka (OAL): 40,0
Rezná dĺžka (APMX): 9,00
Povrchová úprava: Coated
Typ drieku: Cylindrical
Typ nástroja: End Mills
Diferenciálny rozstup: No
Priemer (DC): ø3,0
Materiál nástroja: Solid carbide