simturn PX nástrojový držák , tvrdokov, válcová stopka, vnitřní přívod chladicí kapaliny, D=12,7 mm, L2=53 mm

Č. pol.: TP3.L08.0.500.53 HM R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TP3.L08.0.500.53 HM R
EAN/GTIN 4069769287257
Číslo výrobcu A605
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn PX
Tvrdá ocel, kulatý dřík, vnitřní přívod chladicí kapaliny
D = 12,7 mm, L2 = 53 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T7F
  • L1 = 117,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • d1 = 6,60 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,80 mm
  • L2 = 53,0 mm
  • ØD = 12,70 mm (tolerance h6)
  • Šroub = ATK9