• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn F3 nástrojový držák , výškově nastavitelná kazeta pro obrábění na zadní straně, Pro simturn F3

Č. pol.: TOG.K.TF3.01.B1 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Číslo položky TOG.K.TF3.01.B1 L
EAN/GTIN 4069769285673
Číslo výrobcu AZHQ
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Výškově nastavitelná kazeta pro zpětné obrábění
Pro simturn F3

Technické parametry:

  • b = 24,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP
  • w = 5,5 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes