simturn F3 nástrojový držák , výškově nastavitelná kazeta pro obrábění na zadní straně, Pro simturn F3

Č. pol.: TOG.K.TF3.01.A1 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TOG.K.TF3.01.A1 L
EAN/GTIN 4069769285635
Číslo výrobcu AZHM
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Výškově nastavitelná kazeta pro zpětné obrábění
Pro simturn F3

Technické parametry:

  • w = 5,5 mm
  • h = 43,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • Šroubovák = T20R
  • LK = 10,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • b = 24,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = ne / ne
  • L1 = 29,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka