nástrojový držák simturn E3, výškově nastavitelná kazeta pro obrábění zadní strany, Pro simturn E3

Č. pol.: TOG.K.TE3.B1 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TOG.K.TE3.B1 L
EAN/GTIN 4069769285598
Číslo výrobcu AT4G
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Výškově nastavitelná kazeta pro zpětné obrábění
Pro simturn E3

Technické parametry:

  • h = 43,0 mm
  • f = 31,4 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • Šroub = ATKP
  • Šroubovák = T20R
  • b = 24,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes