simturn AX nástrojový držák , výškově nastavitelná kazeta pro obrábění na zadní straně, pro simturn AX velikost 5 mm

Č. pol.: TOG.K.A05.A1.ME T
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TOG.K.A05.A1.ME T
EAN/GTIN 4069769284881
Číslo výrobcu AZMY
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn AX
Výškově nastavitelná kazeta pro zpětné obrábění
Pro simturn AX velikosti 5 mm

Technické parametry:

  • Standardní matice = AYV8
  • LK = 18,9 mm
  • L2 = 18,9 mm
  • L1 = 39,5 mm
  • h = 43,0 mm
  • ØD1 = 14,5 mm
  • b = 24,0 mm
  • ØD = 5,0 mm