simturn F3 nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, Pro simturn F3

Č. pol.: TOA.TF3.01.A.29.05 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Číslo položky TOA.TF3.01.A.29.05 L
EAN/GTIN 4069769283884
Číslo výrobcu AZBS
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Kazeta pro modulární nástrojový systém TOA
Pro simturn F3

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • LK = 29,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Ød = 100,0 mm
  • f = 16,4 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • κ = 0°