simturn F3 nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, Pro simturn F3

Č. pol.: TOA.TF3.00.B.39.06 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky TOA.TF3.00.B.39.06 R
EAN/GTIN 4069769283778
Číslo výrobcu AZAH
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 upínací držák
Kazeta pro modulární systém nástrojů TOA
Pro simturn F3

Technické parametry:

  • b = 22,0 mm
  • f1 = 15,7 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • LK = 39,5 mm
  • L1 = 58,4 mm
  • Šroub = ASCC
  • Šroubovák = T20R
  • Upínací prvek = F22.06.11

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka