simturn E12 nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, tmax=6 mm

Č. pol.: TOA.E60.19.04 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky TOA.E60.19.04 L
EAN/GTIN 4069769283006
Číslo výrobcu A08X
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Kazeta pro modulární systém nástrojů TOA
tmax=6 mm

Technické parametry:

  • LK = 19,0 mm
  • Upínací prvek = E16.1-4 IC R/L
  • tmax = 6,0 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 14,0 mm
  • b = 19,2 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • w≤ = 6,3 mm