simturn OA nástrojový držák , základní držák s polygonovou stopkou, axiální obrábění, ØD1=63 mm

Č. pol.: TOA.90C6 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TOA.90C6 L
EAN/GTIN 4069769282856
Číslo výrobcu ADQ6
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn OA
Základní držák s polygonovou stopkou, axiální obrábění
ØD1=63mm

Technické parametry:

  • L1 = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • f2 = 36,5 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • ØD1 = 63,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP