simturn OA nástrojový držák , základní držák s polygonovou stopkou, radiální obrábění, ØD1=50 mm

Č. pol.: TOA.00C5 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TOA.00C5 L
EAN/GTIN 4069769282610
Číslo výrobcu AKM8
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn OA
Základní držák s polygonální stopkou, radiální obrábění
ØD1=50mm

Technické parametry:

  • f2 = 4,2 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP
  • L1 = 40,0 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • L2 = 50,0 mm