Karbidová vŕtačka - SCMT140508-GM-E CA415D

Č. pol.: TMG05740
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TMG05740
EAN/GTIN 4960664898855
Číslo výrobcu TMG05740
Číslo L L22150 377
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vŕtačka - SCMT140508-GM-E CA415D

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 5 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 7 Degree
Polomer rohov (RE): 8
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 13.8 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 13.8 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 1405
Stupeň: CA415D
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): GM
Istič čipov: GM-E
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SCMT