Karbidová vŕtačka - SCMT110406-GH-E CA415D

Č. pol.: TMG05712
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TMG05712
EAN/GTIN 4960664898961
Číslo výrobcu TMG05712
Číslo L L22150 295
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vŕtačka - SCMT110406-GH-E CA415D

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.6 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 4.5 mm
Polomer rohov (RE): 6
AN (GTC – uhol vôle veľký): 7 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 11 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 11 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 1104
Stupeň: CA415D
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): GH
Istič čipov: GH-E
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SCMT