Karbidová vŕtačka - SCMT040205-SM-E CA520D

Č. pol.: TMF05641
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TMF05641
EAN/GTIN 4960664837861
Číslo výrobcu TMF05641
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vŕtačka - SCMT040205-SM-E CA520D

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.5 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 2.2 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 4.8 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 4.8 mm
Polomer rohov (RE): 5
AN (GTC – uhol vôle veľký): 7 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 402
Stupeň: CA520D
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SCMT
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): SM
Istič čipov: SM-E