Karbidová frézka - SPMN120408 CA420M

Č. pol.: TMB05451
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TMB05451
EAN/GTIN 4960664743735
Číslo výrobcu TMB05451
Číslo L L22340 134
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - SPMN120408 CA420M

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 1
S (VOP - hrúbka vložky): 4.76 mm
Polomer rohov/skosenie: 8
AN (GTC – uhol vôle veľký): 11 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 12.7 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 1204
Stupeň: CA420M
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SPMN