Karbidová frézovacia vložka - LOMU100408ER-GH CA6535

Č. pol.: TMA04352
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TMA04352
EAN/GTIN 4960664731534
Číslo výrobcu TMA04352
Číslo L L22140 399
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovacia vložka - LOMU100408ER-GH CA6535

Charakteristika:

AN (GTC – uhol vôle veľký): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
D1 (GTC - priemer upevňovacieho otvoru): 3.4 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 4 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 6.6 mm
W1 (VOP - šírka vložky): 6.6 mm
Polomer rohov/skosenie: 8
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 10.9 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 88 Degree
Veľkosť: 1004
Stupeň: CA6535
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): CVD
Istič čipov: GH
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): GH
Opis: LOMU
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R